EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton インバータ DC1 400 V ac 1.5 kW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50100025
品番
DC1-344D1FN-A20CE1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
許容入力
1.5kW
仕様
【フェーズ】3
電源電圧(V)
400ac
許容電流(A)
4.1
併用可能製品
コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ
周囲温度(℃)
+50
全幅(mm)
124
全長(mm)
81
全体的な深さ(mm)
184
タイプ
【ドライブ】ベクトル制御
通信方式
【フィールドバス】ModBus
フィルター
あり
シリーズ
DC1
RoHS指令(10物質対応)
対応