EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton セーフティリレー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【パフォーマンスレベル ISO 13849-1】e、【安全接点】4
注文コード
50102204
品番
ESR5-NO-41-24VAC-DC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
この商品は
仕様
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【パフォーマンスレベル ISO 13849-1】e、【安全接点】4
長さ(mm)
22.5
チャンネル数
1
リセット方式
自動、手動
機能
非常停止、安全スイッチ/インターロック
安全規格
【ISO 13849-1】4、【SIL IEC61508】3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ねじ