EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton パラメータローダ 230 V 0.75 kW DE1シリーズインバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50102238
品番
DE-EXT-SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,130
販売価格(税別)
¥
18,300
バスケットに入れる
仕様
【フェーズ】3
全長(mm)
43
全幅(mm)
38
許容電流(A)
3.2/1.9
電源電圧(V)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
0.75kW
併用可能製品
DE1シリーズインバータ
全体的な深さ(mm)
34