EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton ハンドル P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50102283
品番
SVB-P1/M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
アクセサリタイプ
操作ハンドル
併用可能製品
P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ
ハンドル色
赤
ロック
1
IP等級
IP65