富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の サーキットプロテクタ
サーキットプロテクタ CP32P形
(1件のレビュー)
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
3
動作特性
高速形
注文コード
50102491
品番
CP32PF/3
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・動作特性
が
288
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
3
動作特性
高速形
極数
2
定格電圧(V)
AC240/DC60
定格遮断容量(kA)
(AC240V/DC60V)1
保護方式
流体電磁式