Eaton リミットスイッチ プランジャ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大電流(A)3@24Vdc、6@24Vc 接続方式ケージクランプ 注文コード50102545 品番LS-02-CC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・最大電流・接続方式など32種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)31 幅(mm)33.5 シリーズLS-Titan アクチュエータの種類プランジャ 接続方式ケージクランプ 最大電流(A)3@24Vdc、6@24Vc 構成2NC 材質(ハウジング)寒冷地用断熱プラスチック 取付方向 コンタクト形状スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)415/AC、220/DC IP等級IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする