EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton リミットスイッチ プランジャ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(A)
3@24Vdc、6@24Vc
接続方式
ねじ
注文コード
50102579
品番
LS-S02A-CC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・最大電流・接続方式
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
31
幅(mm)
33.5
シリーズ
LS-Titan
アクチュエータの種類
プランジャ
接続方式
ねじ
最大電流(A)
3@24Vdc、6@24Vc
構成
2NC
材質(ハウジング)
寒冷地用断熱プラスチック
機械的寿命
8000000回(最小)
コンタクト形状
スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
415/AC、220/DC
IP等級
IP65