EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton リミットスイッチ プランジャ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(A)
3@24Vdc、6@24Vac
接続方式
ケージクランプ
注文コード
50102606
品番
LS-11A-CC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・最大電流・接続方式
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
31
幅(mm)
33.5
シリーズ
LS-Titan
アクチュエータの種類
プランジャ
接続方式
ケージクランプ
最大電流(A)
3@24Vdc、6@24Vac
設定方式
【極/投】SPST-NC, SPST-NO
構成
NO/NC
材質(ハウジング)
寒冷地用断熱プラスチック
取付方向
上
コンタクト形状
スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
415/AC、220/DC
IP等級
IP65