EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton リミットスイッチ プランジャ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(A)
6
接続方式
Cage Clamp
注文コード
50102789
品番
LS-11S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・最大電流・接続方式
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
76
幅(mm)
33.5
シリーズ
LS-Titan
アクチュエータの種類
Plunger
接続方式
Cage Clamp
最大電流(A)
6
構成
NO/NC
材質(ハウジング)
Plastic
機械的寿命
(最小)8×10cycles
コンタクト形状
スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
415/AC、220/DC
IP等級
IP66, IP67
ターミナルタイプ
Screw