Eaton リミットスイッチ プランジャ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大電流(A)6 接続方式Cage Clamp 注文コード50102798 品番LS-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は動作温度・最大電流・接続方式など32種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)76 幅(mm)33.5 シリーズLS-Titan アクチュエータの種類Plunger 接続方式Cage Clamp 最大電流(A)6 構成2NC 材質(ハウジング)Plastic 機械的寿命(最小)8×10cycles コンタクト形状スタンダードアクション RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)415/AC、220/DC IP等級IP66, IP67 ターミナルタイプScrew

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする