EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton ロジックモジュール リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12dc
注文コード
50102983
品番
EASY512-DA-RCX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・電源電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
EASY
電源電圧(V)
12dc
出力方式
Relay
出力点数
4
入力方式
Analogue, Digital
入力点数
8
取付方式
DIN Rail
長さ(mm)
110
寸法(mm)
110×71.5×58
モジュール
ロジック制御モジュール
ディスプレイ
なし
出力電流(A)
8