EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton ロジックモジュール リレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
-25
電源電圧(V)
12/24dc
注文コード
50103008
品番
EASY-E4-UC-12RCX1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,740
販売価格(税別)
¥
33,400
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
EasyE4
電源電圧(V)
12/24dc
出力方式
Relay
出力点数
4
入力方式
Analogue, Digital
入力点数
4 (Analogue), 8 (Digital)
幅(mm)
58
長さ(mm)
71.5
ネットワークタイプ
Ethernet
動作温度(℃)
-25
ターミナルタイプ
ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応