EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 可変速スタータ DE11 230V三相モータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
許容電流(A)
2.3
適合
CE, CSA, cULus, EAC, UL
注文コード
50103148
品番
DE11-122D3NN-N20N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
許容電流・適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コントロールパネル】あり
適合
CE, CSA, cULus, EAC, UL
全長(mm)
230
タイプ
【ドライブ】変速式
全幅(mm)
45
許容電流(A)
2.3
電源電圧(V)
230ac
出力周波数(Hz)
60
相数
1
周囲温度(℃)
+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
0.37kW
併用可能製品
230 V三相モータ, 400 V三相モータ
全体的な深さ(mm)
168