EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 可変速スタータ DE11 230V三相モータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
許容電流(A)
2.7
適合
CE, CSA, cULus, EAC, UL
注文コード
50103157
品番
DE11-122D7FN-N20N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,597
販売価格(税別)
¥
43,270
この商品は
許容電流・適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コントロールパネル】あり
適合
CE, CSA, cULus, EAC, UL
全長(mm)
230
タイプ
【ドライブ】変速式
全幅(mm)
45
許容電流(A)
2.7
フィルター
あり
電源電圧(V)
230ac
出力周波数(Hz)
60
相数
1
周囲温度(℃)
+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
0.55kW
併用可能製品
230 V三相モータ, 400 V三相モータ
全体的な深さ(mm)
168