Eaton 可変速スタータ DE11 230V三相モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 許容電流(A)9.6 適合CE, CSA, cULus, EAC, UL 注文コード50103227 品番DE11-129D6NN-N20N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は許容電流・適合など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様【コントロールパネル】あり 適合CE, CSA, cULus, EAC, UL 全長(mm)230 タイプ【ドライブ】変速式 全幅(mm)90 許容電流(A)9.6 電源電圧(V)230ac 出力周波数(Hz)60 相数1 周囲温度(℃)+60 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力2.2kW 併用可能製品230 V三相モータ, 400 V三相モータ 全体的な深さ(mm)168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする