EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 可変速スタータ DE11 400V三相モータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50103263
品番
DE11-342D1NN-N20N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
許容入力
0.75kW
相数
3
電源電圧(V)
480ac
許容電流(A)
2.1
出力周波数(Hz)
60
併用可能製品
230 V三相モータ, 400 V三相モータ
周囲温度(℃)
+60
全幅(mm)
45
全長(mm)
230
全体的な深さ(mm)
168
仕様
【コントロールパネル】あり
タイプ
【ドライブ】変速式
適合
CE, CSA, cULus, EAC, UL
RoHS指令(10物質対応)
対応