EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 230V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50103394
品番
DE1-121D4FN-N20N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,135
販売価格(税別)
¥
32,850
バスケットに入れる
全長(mm)
45
全幅(mm)
45
許容電流(A)
1.4
フィルター
あり
電源電圧(V)
230ac
出力周波数(Hz)
300
通信方式
【フィールドバス】ModBus
相数
1
最高周囲温度(℃)
+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
0.25kW
IP等級
IP20
全体的な深さ(mm)
231