EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 400V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50103507
品番
DE1-348D5FN-N20N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,895
販売価格(税別)
¥
94,450
バスケットに入れる
全長(mm)
90
全幅(mm)
90
許容電流(A)
8.5
フィルター
あり
電源電圧(V)
400ac
出力周波数(Hz)
300
通信方式
【フィールドバス】ModBus
相数
3
最高周囲温度(℃)
+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
4kW
IP等級
IP20
全体的な深さ(mm)
231