EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 400V ac
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
許容電流(A)
16
注文コード
50103525
品番
DE1-34016FN-N20N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥182,028
販売価格(税別)
¥
165,480
この商品は
許容電流
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
90
シリーズ
PowerXL DE1
全幅(mm)
90
許容電流(A)
16
フィルター
あり
電源電圧(V)
400ac
出力周波数(Hz)
300
通信方式
【フィールドバス】ModBus
相数
3
最高周囲温度(℃)
+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
7.5kW
全体的な深さ(mm)
231