EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 遅延リレー DINレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50103586
品番
ETR4-70-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
取付方式
DIN Rail
シリーズ
ETR4
電源
外部
接点構成
DPDT
最大電流(A)
6
電源電圧(V)
24→240ac/dc
タイマ機能
多機能
時間
0.05s→60h
動作温度(℃)
-20
コンタクト数
2
最小使用電圧(V)
12ac/dc
最大電圧(V)
240ac/dc
ターミナルタイプ
Screw
時間増分
時間 , 秒