EATON(イートン)
Eaton 非常用ボタン C22-PVTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50104234
品番
C22-PVT60P-K11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,041
販売価格(税別)
¥
7,310
バスケットに入れる
この商品は
ヘッド径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネル取り付け
リセット方式
ツイストリセット
構成
NC / NO
供給電流(A)
4
IP等級
IP67, IP69
電源電圧(V)
250
ヘッド形状
マッシュルーム形
ヘッド径(Φmm)
60
色
赤