EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 非常用ボタン M22シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【点灯】あり
取付方式
パネル取り付け
注文コード
50104286
品番
M22-PVLT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・仕様・取付方式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネル取り付け
リセット方式
回転解除
カットアウト直径(Φmm)
23
仕様
【点灯】あり
IP等級
IP66, IP67, IP69K
ヘッド形状
マッシュルーム形
色
赤
作動
【押しボタン】回転解除
RoHS指令(10物質対応)
対応