EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 非常用ボタン M22シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
220dc,500ac
仕様
【極/投の設定】双極単投、【点灯】なし
取付方式
Surface Mount
注文コード
50104295
品番
M22-PVS/KC11/IY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,101
販売価格(税別)
¥
21,910
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・仕様・取付方式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
Surface Mount
リセット方式
Key Reset
構成
NO/NC
カットアウト直径(Φmm)
22
供給電流(A)
3@24Vdc,6@230Vc
仕様
【極/投の設定】双極単投、【点灯】なし
IP等級
IP67, IP69K
電源電圧(V)
220dc,500ac
ヘッド形状
丸形
範囲
RMQ Titan
ヘッド径(Φmm)
38
色
赤 / 黄 / 黒
RoHS指令(10物質対応)
対応