EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 非常用ボタン M22シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
220dc,500ac
仕様
【極/投の設定】双極単投、【点灯】なし
取付方式
Surface Mount
注文コード
50104304
品番
M22-PV/KC11/IY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・仕様・取付方式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
Surface Mount
リセット方式
Pull to Reset
構成
NO/NC
カットアウト直径(Φmm)
22
供給電流(A)
3 (dc) A, 6 (ac) A
仕様
【極/投の設定】双極単投、【点灯】なし
IP等級
IP66, IP69K
電源電圧(V)
220dc,500ac
ヘッド形状
丸形
範囲
RMQ Titan
ヘッド径(Φmm)
38
材質(ハウジング)
Plastic
RoHS指令(10物質対応)
対応