EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 非常用ボタン M22シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12→30ac
仕様
【点灯】なし
取付方式
パネル取り付け
注文コード
50104313
品番
M22-PVS/K01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
電源電圧・仕様・取付方式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネル取り付け
リセット方式
キーリセット
構成
NC
カットアウト直径(Φmm)
22.5
仕様
【点灯】なし
IP等級
IP66, IP67, IP69K
電源電圧(V)
12→30ac
ヘッド形状
丸形
範囲
RMQ Titan
ヘッド径(Φmm)
38
供給電流(mA)
15
寸法(mm)
38×47.9
RoHS指令(10物質対応)
対応