EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 非常用ボタン M22シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12→30ac
仕様
【点灯】なし
取付方式
パネル取り付け
注文コード
50104329
品番
M22-PV/K01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・仕様・取付方式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネル取り付け
リセット方式
プルリセット
構成
NC
カットアウト直径(Φmm)
22.5
仕様
【点灯】なし
IP等級
IP66, IP67, IP69K
電源電圧(V)
12→30ac
ヘッド形状
丸形
範囲
RMQ Titan
ヘッド径(Φmm)
38
色
赤
供給電流(mA)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応