EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 非常用ボタン M22シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【極/投の設定】双極単投、【点灯】なし
取付方式
パネル取り付け
注文コード
50104338
品番
M22-PV/K11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・仕様・取付方式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネル取り付け
リセット方式
プルリセット
構成
NO/NC
仕様
【極/投の設定】双極単投、【点灯】なし
IP等級
IP66, IP69
ヘッド形状
マッシュルーム形
範囲
RMQ Titan
ヘッド径(Φmm)
30
シリーズ
M22
RoHS指令(10物質対応)
対応