EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 誘導型センサ バレル形 非埋込型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【遮蔽】シールドなし
注文コード
50104453
品番
E59-M12C110D01-D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【遮蔽】シールドなし
長さ(mm)
68.7
取付方式
非埋込型
出力方式
常時開
電源電圧(V)
6→48dc
材質(ハウジング)
ステンレススチール
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
10
最大電圧(V)
48/DC
IP等級
IP67, IP69K
スレッドサイズ
M12×1
ターミナルタイプ
M12 - 4ピン