EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 誘導型センサ バレル形 埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
10→30dc
出力方式
PNP / NPN-NO
注文コード
50104478
品番
E58-30TD250-HL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥151,085
販売価格(税別)
¥
137,350
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・仕様・出力方式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M30×1.5
出力方式
PNP / NPN-NO
検出範囲(mm)
25000
ターミナルタイプ
ケーブル
電源電圧(V)
10→30dc
長さ(mm)
111
最大電圧(V)
30/DC
取付方式
埋込型
スイッチング電流(mA)
100 (PNP)、250 (NPN)
材質(ハウジング)
ステンレススチール
動作温度(℃)
+55