※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

4mmx15m 安全反射ロープ(イエロー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50106288 品番EA628AJ-42
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) アウトレット
¥1,6701,398

60m先の光まで反射する安全ロープです。
日中でも目立つカラー。

ロープ径(Φmm)4 長さ(m)15.2 エスコ品番EA628AJ-42 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.27 イエロー 使用荷重(kg)22.7 構造ダイヤモンドブレード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする