※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

#20/330m ケブラー糸

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50106692 品番EA628AT-120
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,508
販売価格(税別)
2,280
エスコ品番EA628AT-120 材質ケブラー紡績糸 全長(m)330 番手#20 引張強度(N)82 太さ(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする