※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ミシン・裁断機用部品/補修用品
エスコの ミシン針
#30/290m ケブラー糸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50106717
品番
EA628AT-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
エスコ品番
EA628AT-130
材質
ケブラー紡績糸
全長(m)
290
番手
#30
引張強度(N)
54
太さ(mm)
0.25