※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンテグス・タコ糸
0.41mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50106954
品番
EA628AW-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,431
販売価格(税別)
¥
2,210
バスケットに入れる
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
太さ(Φmm)
0.41
長さ(m)
600
材質
ナイロン(フッ素コーティング)
質量(g)
200
エスコ品番
EA628AW-6
サイズ(号)
6
引張強度(kg)
10.9