EDAC
EDACの 電子部品(オンボード)
EDACの 機構部品(電子部品)
EDACの 基板用コネクタ
EDAC 520 シリーズ パネルコネクタ 3P パネルマウント 8.5A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50107987
品番
520-210-003-KITRS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,554
販売価格(税別)
¥
4,140
バスケットに入れる
取付方式
パネルマウント
シリーズ
520
定格電流(A)
8.5
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化サーモプラスチック
材質(コンタクト)
リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3P
オス・メス
オスメス同体
コンタクトめっき
金