EDAC
EDACの 電子部品(オンボード)
EDACの 機構部品(電子部品)
EDACの 基板用コネクタ
EDAC 防水 電線対電線コネクタ ソケット 3P ケーブルマウント 10A 572 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50108355
品番
572-003-000-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
300
端子種別
圧着
定格電流(A)
10
材質(ハウジング)
PBT
材質(コンタクト)
真鍮, リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3P
動作温度範囲(℃)
-40〜+105
オス・メス
メス
シリーズ番号
572
コンタクトめっき
錫