EDAC
EDACの 電子部品(オンボード)
EDACの 機構部品(電子部品)
EDACの 基板用コネクタ
EDAC バックプレーン用アクセサリー (カバー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50108443
品番
516-230-438
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
長さ(mm)
62.48
高さ(mm)
50.42
シリーズ
516
深さ(mm)
28.19
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
トップエントリカバー
併用可能製品
EDAC 516 38極コネクタ