EOZ
EOZの 電子部品(オンボード)
EOZの 能動部品
EOZの ディスクリート
EOZ 押しボタンスイッチ 65 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50108687
品番
FL13NG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
丸型
定格電圧(V)
5
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
13.5
アクチュエータ色
緑
コンタクト定格電流(mA)
65
パネルのカットアウトサイズ(mm)
13.5(Dia.)