EOZ
EOZの 電子部品(オンボード)
EOZの 能動部品
EOZの ディスクリート
EOZ 押しボタンスイッチ 65 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50108705
品番
FL13NO
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
5
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
13.5
アクチュエータ色
燈
ターミナルタイプ
プラグイン
コンタクト定格電流(mA)
65
パネルのカットアウトサイズ(mm)
13.5(Dia.)