EOZ 押しボタンスイッチ 65 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50108714 品番FL13NW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)5 スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)13.5 アクチュエータ色 コンタクト定格電流(mA)65 パネルのカットアウトサイズ(mm)13.5(Dia.)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50108696
2024-08-02
用途:
機械のスイッチ
扇屋 様 (農・林・水産業)

押した感じもちゃんとありとてもいい感じ
商品もしっかりしている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする