EOZ
EOZの 電子部品(オンボード)
EOZの 能動部品
EOZの ディスクリート
EOZ 押しボタンスイッチ 65 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50108739
品番
FL12NR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
5
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
12
アクチュエータ色
赤
コンタクト定格電流(mA)
65