431050 ヒートネックウォーマーHYPER バッテリーセット アタックベース 50108864 431050 ヒートネックウォーマーHYPER バッテリーセット アタックベース 50108864 431050 ヒートネックウォーマーHYPER バッテリーセット アタックベース 50108864 431050 ヒートネックウォーマーHYPER バッテリーセット アタックベース 50108864 431050 ヒートネックウォーマーHYPER バッテリーセット アタックベース 50108864

ヒートネックウォーマーHYPER バッテリーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50108864 品番431050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
用途作業 アウトドア ブラック サイズフリー 混率(%)ポリエステル100 縦(cm)18 横(cm)65
注意
※バッテリー400465を充電するACアダプターは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする