ERNI
ERNIの 電子部品(オンボード)
ERNIの 機構部品(電子部品)
ERNIの 基板用コネクタ
DIN41612コネクタ オス ERNI 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
端子種別
はんだ
注文コード
50109204
品番
384210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
C / 2
ピッチ(mm)
2.54
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2
行数
3
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
-55
コンタクト数
32
クラス
C2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
金
最大接触抵抗(mΩ)
20
ローディング列
a/c