ERNI
ERNIの 電子部品(オンボード)
ERNIの 機構部品(電子部品)
ERNIの 基板用コネクタ
DIN41612コネクタ メス ERNI 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
はんだ
注文コード
50109475
品番
284313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
E
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
端子種別
はんだ
定格電流(A)
5.5
行数
5
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
+125
コンタクト数
160
クラス
C2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
最大接触抵抗(mΩ)
15
ローディング列
a/b/c/d/e