ERNI
ERNIの 電子部品(オンボード)
ERNIの 機構部品(電子部品)
ERNIの 基板用コネクタ
DIN41612コネクタ メス ERNI 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(82個)
端子種別
はんだ
注文コード
50109554
品番
254320
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
この商品は
端子種別・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
C/3
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
端子種別
はんだ
材質(ハウジング)
PBT
行数
3
コンタクト数
30
クラス
C2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
ローディング列
a/b/c