ERNI
ERNIの 電子部品(オンボード)
ERNIの 機構部品(電子部品)
ERNIの 基板用コネクタ
DIN41612コネクタ メス ERNI 5.08mm ピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(44個)
定格電流(A)
5.5
注文コード
50109764
品番
354741
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
F
ピッチ(mm)
5.08
端子種別
はんだ
定格電流(A)
5.5
行数
3
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
-55
コンタクト数
48
クラス
C2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
最大接触抵抗(mΩ)
15000
ローディング列
1/2