ERNI
ERNIの 電子部品(オンボード)
ERNIの 機構部品(電子部品)
ERNIの 基板用コネクタ
DIN41612コネクタ オス ERNI 11極 1列 7.62mm Pitch
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50110017
品番
233230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
タイプ
H11
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
7.62
端子種別
はんだ
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
11
クラス
C1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
ジェンダー
オス
ローディング列
b