ERNI
ERNIの 電子部品(オンボード)
ERNIの 機構部品(電子部品)
ERNIの 基板用コネクタ
DIN41612コネクタ メス ERNI 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
はんだ
注文コード
50110026
品番
384850
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
端子種別・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
RD
ピッチ(mm)
2.54
端子種別
はんだ
行数
4
最高使用温度(℃)
+125
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
128
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
金
ジェンダー
メス
ローディング列
a/b/c/d