ファイブスター ネオ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 50110097 品番 HK-348
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

丈夫で柔らかい、しなやかな高級インド産ヤギ革を使用。手の可動部分にストレッチ素材を使い、手にフィットし使いやすい手袋です。袖口マジック式でしっかり装着できます。

用途作業用・土木・建設・機械・運送・レジャー・スポーツ・アウトドア・自動車工場など ホワイト/イエロー サイズL 入数(双)1 機能ストレッチ 全長(cm)約23 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約10 材質(甲)ヤギ革・ポリエステル 材質(掌側)ヤギ革 袖口仕様マジック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする