久冨勝
久冨勝の 革手袋
久冨勝の 牛革手袋
久冨勝の 牛床革
ファイブスター ネオ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50110106
品番
HK-348
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
丈夫で柔らかい、しなやかな高級インド産ヤギ革を使用。手の可動部分にストレッチ素材を使い、手にフィットし使いやすい手袋です。袖口マジック式でしっかり装着できます。
用途
作業用・土木・建設・機械・運送・レジャー・スポーツ・アウトドア・自動車工場など
色
ホワイト/イエロー
サイズ
LL
入数(双)
1
機能
ストレッチ
全長(cm)
約24
中指長(cm)
約9
手の平幅(cm)
約11
材質(甲)
ヤギ革・ポリエステル
材質(掌側)
ヤギ革
袖口仕様
マジック式