イナバ
(車庫・ガレージ) ガレーディア GRN
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1セット
間口(mm)
2130
高さ(mm)
2660
奥行(mm)
4275
注文コード
50112145
品番
GRN-2142H N 豪雪型SW
参考基準価格(税別)
¥546,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・高さ・奥行
など
400
種類から選べます
他の種類を見る
車庫として倉庫として連棟可能なスタンダードガレージ。
サイズバリエーションの豊富さに加え、連棟することもできます。
用途
棟種が追加棟(2連棟目以降)のものは基本棟に追加するためのものです。
質量(kg)
569.5
色
SW(シルキーホワイト)
高さ(mm)
2660
種類
基本棟
奥行(mm)
4275
間口(mm)
2130
床面積(m
2
)
9.11
強度
積雪:豪雪型
関連資料:
(0.07MB)
(1.2MB)
(0.08MB)
注意
※【確認申請について】建築基準法の規定により建築確認申請の手続きが必要となります。また、用途地域により様々な制限を受けますので、ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。
※【シャッターの取付について】間口3630mmの1棟タイプでは、開口部脇にシャッター取付けのためのスペースが必要となります。スペースが確保できない現場では取付工事ができない場合がありますのでご注意ください。
※この商品は施工を行う販売店及び工事店様向けのみの販売となります。お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)・学校・寺社・工場・現場等への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※東北、北海道など、一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。※メーカー自社便での配送になりますので、予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません